大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット(1種)(旧JIS)(切削)(黄銅/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(1500個)
注文コード
44857915
品番
M5
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
材質
黄銅
ねじピッチ
0.9
寸法m(mm)
4.5
厚さ(mm)
4.5
規格
1種
寸法S(mm)
9
表面処理
クローム
二面幅S(mm)
9