大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット(1種)(旧JIS)(切削)(黄銅/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
ねじの呼び
M8
注文コード
44857985
品番
M8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M8
材質
黄銅
ねじピッチ
1.25
寸法m(mm)
7
厚さ(mm)
7
規格
1種
寸法S(mm)
14
表面処理
生地
二面幅S(mm)
14