大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット(1種)(旧JIS)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(3500個)
注文コード
44857994
品番
M3
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
材質
鉄
ねじピッチ
0.6
寸法m(mm)
3
厚さ(mm)
3
色
黒
規格
1種
寸法S(mm)
6
表面処理
3価ブラック
二面幅S(mm)
6