大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット(1種)(旧JIS)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(1500個)
注文コード
44858003
品番
M4
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
材質
鉄
ねじピッチ
0.75
寸法m(mm)
4
厚さ(mm)
4
色
黒
規格
1種
寸法S(mm)
8
表面処理
3価ブラック
二面幅S(mm)
8