大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット(1種)(旧JIS)(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(3500個)
注文コード
44858037
品番
M3
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
材質
鉄
ねじピッチ
0.6
寸法m(mm)
3
厚さ(mm)
3
規格
1種
寸法S(mm)
6
表面処理
グリーンクロメート
二面幅S(mm)
6