大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット(1種)(極細)(S45C/クロメート)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M45
注文コード
44858274
品番
M45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M45
材質
S45C
ねじピッチ
1.5
寸法m(mm)
36
規格
1種
寸法S(mm)
70
表面処理
クロメート
二面幅S(mm)
70