大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット(1種)(極細)(S45C/ユニクロ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44858344
品番
M48
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
ねじの呼び
M48
材質
S45C
ねじピッチ
1.5
寸法m(mm)
38
厚さ(mm)
38
規格
1種
寸法S(mm)
75
表面処理
ユニクロ
二面幅S(mm)
75