大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種 極細(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(6個)
注文コード
44858387
品番
M42
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
M42
材質
ステンレス
ねじピッチ
1.5
寸法m(mm)
34
寸法S(mm)
65
厚さ(mm)
34
規格
1種
二面幅S(mm)
65