大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット(1種)(極細)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
44858414
品番
M12
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
鉄
ねじピッチ
1
寸法m(mm)
10
厚さ(mm)
10
色
黒
規格
1種
寸法S(mm)
19
表面処理
3価ブラック
二面幅S(mm)
19