大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット(1種)(極細)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(600個)
注文コード
44858457
品番
M8
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
鉄
ねじピッチ
0.75
寸法m(mm)
6.5
厚さ(mm)
6.5
規格
1種
寸法S(mm)
13
表面処理
3価ホワイト
二面幅S(mm)
13
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。