大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット(1種)(極細)(鉄/クロメート)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M39
注文コード
44858651
品番
M39
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M39
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
寸法m(mm)
31
規格
1種
寸法S(mm)
60
表面処理
クロメート
二面幅S(mm)
60