六角ナット(1種)(左ねじ)(S45C/3価ブラック)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44859044 品番M36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM36 材質S45C ねじピッチ4 寸法m(mm)29 厚さ(mm)29 規格1種 寸法S(mm)55 表面処理3価ブラック 寸法e(mm)約63.5 二面幅S(mm)55 寸法dk(mm)約53 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2518:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする