大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット(1種)(左ねじ)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
ねじの呼び
W5/16
注文コード
44860401
品番
5/16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
W5/16
材質
鉄
山数
18
寸法m(mm)
6.5
厚さ(mm)
6.5
色
黒
規格
1種
寸法S(mm)
14
表面処理
3価ブラック
二面幅S(mm)
14