大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット(1種)(左ねじ)(鉄/クロメート)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M36
注文コード
44860891
品番
M36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M36
材質
鉄
ねじピッチ
4
寸法m(mm)
29
規格
1種
寸法S(mm)
55
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
約63.5
二面幅S(mm)
55
寸法dk(mm)
約53
ねじ山種類
メートル並目