大阪魂
六角ナット(1種)(左ねじ)(鉄/パーカー)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2500個)
1箱(5000個)
1箱(2500個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(600個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(130個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(40個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M20
M22
ねじピッチ
0.7
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
厚さ(mm)
3.2
2.4
3.2
4
5
6.5
8
10
11
13
16
18
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(2500個)
注文コード
44861117
品番
M4
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
寸法m(mm)
3.2
材質
鉄
厚さ(mm)
3.2
規格
1種
寸法S(mm)
7
表面処理
パ-カ-
寸法e(mm)
約8.1
二面幅S(mm)
7
寸法dk(mm)
約6.8
ねじ山種類
メートル並目