大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット(1種)(細目)(S45C/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44861503
品番
M16
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
材質
S45C
ねじピッチ
1.5
寸法m(mm)
13
厚さ(mm)
13
色
黒
規格
1種
寸法S(mm)
24
表面処理
3価ブラック
二面幅S(mm)
24
ねじ山種類
メートル細目