大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット(1種)(細目)(鉄/ドブ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44862684
品番
M72
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M72
材質
鉄
ねじピッチ
6
寸法m(mm)
58
厚さ(mm)
58
規格
1種
寸法S(mm)
105
表面処理
ドブ
二面幅S(mm)
105
ねじ山種類
メートル細目
関連資料:
(0.23MB)