大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット(1種)(細目P=3.0)(S45C/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44863052
品番
M76
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M76
材質
S45C
ねじピッチ
3
寸法m(mm)
61
厚さ(mm)
61
規格
1種
寸法S(mm)
110
表面処理
生地
二面幅S(mm)
110
ねじ山種類
メートル細目