大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種 切削(SUS310S)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(600個)
注文コード
44863104
品番
M8
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
M8
材質
SUS310S
ねじピッチ
1.25
寸法m(mm)
6.5
寸法S(mm)
13
厚さ(mm)
6.5
規格
1種
二面幅S(mm)
13
ねじ山種類
メートル並目