大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット(1種)(切削)(SUS316L)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
44863131
品番
M33
販売価格(税込)
¥78,078
販売価格(税別)
¥
70,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M33
材質
SUS316L
ねじピッチ
3.5
寸法m(mm)
26
厚さ(mm)
26
規格
1種
寸法S(mm)
50
二面幅S(mm)
50
ねじ山種類
メートル並目