大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット(1種)(切削)(ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44863192
品番
M48
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M48
材質
ステンレス
ねじピッチ
5
寸法m(mm)
38
厚さ(mm)
38
規格
1種
寸法S(mm)
75
二面幅S(mm)
75
ねじ山種類
メートル並目