大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット(1種)(切削)(黄銅(低カドミ材)/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000個)
注文コード
44863201
品番
M1.4
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M1.4
材質
黄銅(低カドミ材)
ねじピッチ
0.3
寸法m(mm)
1.2
厚さ(mm)
1.2
規格
1種
寸法S(mm)
3
表面処理
クローム
二面幅S(mm)
3