大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット(1種)(切削)(黄銅(低カドミ材)/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1箱(8000個)
注文コード
44863244
品番
M2.3
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.3
材質
黄銅(低カドミ材)
ねじピッチ
0.4
寸法m(mm)
1.8
厚さ(mm)
1.8
規格
1種
寸法S(mm)
4.5
表面処理
クローム
二面幅S(mm)
4.5