※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット(1種)(切削)(黄銅/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(10000個)
注文コード
44863436
品番
M2.5
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.5
材質
黄銅
ねじピッチ
0.45
寸法m(mm)
2
厚さ(mm)
2
規格
1種
寸法S(mm)
5
表面処理
ニッケル
二面幅S(mm)
5