大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種 切削 左ねじ(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(21個)
ねじの呼び寸法
W1
注文コード
44863926
品番
1"
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び寸法・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び寸法
W1
材質
ステンレス
ねじピッチ
-
山数
8
寸法m(mm)
8
寸法S(mm)
20
厚さ(mm)
8
規格
1種
二面幅S(mm)
20