大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種 切削 左ねじ(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
ねじの呼び寸法
W1-1/4
注文コード
44863944
品番
1"1/4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び寸法・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び寸法
W1-1/4
材質
ステンレス
ねじピッチ
-
山数
7
寸法m(mm)
7
寸法S(mm)
25
厚さ(mm)
7
規格
1種
二面幅S(mm)
25