※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種(鉄/三価ブラック)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44863971
品番
M27
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M27
材質
鉄
ねじピッチ
3.0
寸法m(mm)
22
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
41
表面処理
三価ブラック
寸法e(mm)
約47.3
二面幅S(mm)
41
寸法dk(Φmm)
約39
ねじ山種類
メートル並目