大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44863987
品番
M7
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M7
材質
鉄
ねじピッチ
1
寸法m(mm)
5.5
厚さ(mm)
5.5
規格
1種
寸法S(mm)
11
表面処理
3価ホワイト
寸法e(mm)
約12.7
二面幅S(mm)
11
寸法dk(mm)
約10.8
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。