六角ナット(1種)(鉄/グリーンクロメート)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM33 注文コード44864075 品番M33
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はねじの呼びなど3種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM33 材質 ねじピッチ3.5 寸法m(mm)26 厚さ(mm)26 規格1種 寸法S(mm)50 表面処理グリーンクロメート 寸法e(mm)約57.7 二面幅S(mm)50 寸法dk(mm)約48 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1515:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする