大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44864111
品番
M7
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M7
材質
鉄
ねじピッチ
1
寸法m(mm)
5.5
厚さ(mm)
5.5
規格
1種
寸法S(mm)
11
表面処理
クローム
寸法e(mm)
約12.7
二面幅S(mm)
11
寸法dk(mm)
約10.8