※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M33 六角ナット(1種)(鉄/パーカー) 大阪魂 44864696 M33 六角ナット(1種)(鉄/パーカー) 大阪魂 44864696 M33 六角ナット(1種)(鉄/パーカー) 大阪魂 44864696

六角ナット(1種)(鉄/パーカー)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44864696 品番 M33
販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879
ねじの呼びM33 材質 ねじピッチ3.5 寸法m(mm)26 厚さ(mm)26 規格1種 寸法S(mm)50 表面処理パ-カ- 寸法e(mm)約57.7 二面幅S(mm)50 寸法dk(mm)約48 ねじ山種類メートル並目
関連資料:(0.43MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
267:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする