大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の その他六角ナット
六角ナット(2種)(SUS316)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
44865502
品番
M33
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M33
材質
SUS316
ねじピッチ
3.5
寸法m(mm)
26
厚さ(mm)
26
規格
2種
寸法S(mm)
50
寸法e(mm)
約57.7
二面幅S(mm)
50
寸法dk(mm)
約48
ねじ山種類
メートル並目