神馬本店
神馬本店の オフィスウェア
神馬本店の トップス オフィスウェア
神馬本店の スーツ・ジャケット オフィスウェア
ジャケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
44865557
品番
WN82J-2
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
クラス感あるグレーツイードのノーカラージャケット。軽い着心地で安心の制菌機能も備え、環境にも配慮したエコ素材。
材質
ポリエステル95%・複合繊維(ポリエステル)5% (再生PET74%)
色
グレー
サイズ
7号
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
57
機能
制菌加工、ホームクリーニング可能
バスト(cm)
91
性別
女性用