神馬本店
神馬本店の オフィスウェア
神馬本店の ワンピース オフィスウェア
ワンピース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
11号
ウエスト(cm)
79
注文コード
44865645
品番
WN80W-2
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥21,890
販売価格(税別)
¥
19,900
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・ウエスト・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
上品なグレーツイードに配色を利かせ美しい立ち姿に。ふんわり軽いとろみ素材の袖は動きやすさも抜群。
材質
ツイード:ポリエステル95%・複合繊維(ポリエステル)5% (再生PET74%) 無地:ポリエステル100%
色
グレー
サイズ
11号
ウエスト(cm)
79
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
48
着丈(cm)
95
機能
制菌加工、ホームクリーニング可能
バスト(cm)
95
性別
女性用