神馬本店
神馬本店の オフィスウェア
神馬本店の トップス オフィスウェア
神馬本店の ベスト オフィスウェア
ベスト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
44865679
品番
WN80V-2
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
上質感あふれるグレーツイードに繊細なパイピングでアクセントを。軽快な着心地の制菌&エコ素材。
材質
ポリエステル95%・複合繊維(ポリエステル)5% (再生PET74%)
色
グレー
サイズ
5号
肩幅(cm)
32
着丈(cm)
49
機能
制菌加工、ホームクリーニング可能
バスト(cm)
83
性別
女性用