大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の その他六角ナット
六角ナット(2種)(ウィット)(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(8個)
ねじの呼び
W1-1/2
注文コード
44865685
品番
1"1/2
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
W1-1/2
材質
ステンレス
山数
6
寸法m(mm)
30
厚さ(mm)
30
規格
2種
寸法S(mm)
58
二面幅S(mm)
58
ねじ山種類
ウィット