大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の その他六角ナット
六角ナット 2種(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4個)
注文コード
44865843
品番
M45
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び寸法・内容量
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
ねじの呼び
M45
ねじピッチ
4.5
寸法m(mm)
36
厚さ(mm)
36
規格
2種
寸法S(mm)
70
寸法e(mm)
約80.8
二面幅S(mm)
70
寸法dk(mm)
約67