大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の その他六角ナット
六角ナット(2種)(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000個)
注文コード
44865861
品番
M2.3
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.3
材質
ステンレス
ねじピッチ
0.4
寸法m(mm)
1.8
厚さ(mm)
1.8
規格
2種
寸法S(mm)
4.5
表面処理
ブラック
寸法e(mm)
約5.2
二面幅S(mm)
4.5
寸法dk(mm)
約4.3