神馬本店
神馬本店の オフィスウェア
神馬本店の ボトムス オフィスウェア
神馬本店の スカート オフィスウェア
美形スカート:切り替えフレア
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
44865880
品番
WN81S-2
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
シックなツイードに切り替え+フレアデザインで美しい立ち姿を演出。きゅうくつ感なしの美形(ミカタ)ウエスト仕様。
材質
ポリエステル95%・複合繊維(ポリエステル)5% (再生PET74%)
色
グレー
サイズ
LL
ウエスト(cm)
71
機能
制菌加工、ホームクリーニング可能
ヒップ(cm)
103
丈(cm)
62
性別
女性