神馬本店
神馬本店の オフィスウェア
神馬本店の ボトムス オフィスウェア
神馬本店の スカート オフィスウェア
美形スカート:プリーツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
44865950
品番
WN53S-7
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
サイドプリーツが上品に華やぐデザインスカート。ラク伸びニット&美形(ミカタ)ウエストでストレスフリーの着心地に。
材質
ポリエステル100%(再生PET40%)
色
ブラック
サイズ
L
ウエスト(cm)
67
機能
360°ストレッチ、吸汗速乾、透け防止、UVカット、ホームクリーニング可能
ヒップ(cm)
100
丈(cm)
57
性別
女性