大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の その他六角ナット
六角ナット(2種)(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44865974
品番
M5
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
材質
ステンレス
ねじピッチ
0.8
寸法m(mm)
4
厚さ(mm)
4
規格
2種
寸法S(mm)
8
表面処理
茶ブロンズ
寸法e(mm)
約9.2
二面幅S(mm)
8
寸法dk(mm)
約7.8
ねじ山種類
メートル並目