オーバーブラウス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44866020 品番 SN64L-1
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

フリル×ぺプラムが優美なジョーゼットオーバーブラウス。1枚でも凛とした印象のネイビー。

ネイビー サイズ9号 肩幅(cm)38 袖丈(cm)24 着丈(cm)53 機能ストレッチ、ホームクリーニング可能 バスト(cm)95 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする