ベスト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ネイビー サイズ5号 注文コード44866318 品番SA490V-1
参考基準価格(税別)¥18,700 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は色・サイズなど32種類から選べます 他の種類を見る

深みのある杢の表情が美しいニット素材を4つボタン×配色デザインですっきり見せ。

材質ポリエステル100%(ECO30%) ネイビー サイズ5号 肩幅(cm)32 着丈(cm)49 機能360°ストレッチ、エコ素材、ホームクリーニング可能 バスト(cm)83 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする