神馬本店
神馬本店の オフィスウェア
神馬本店の トップス オフィスウェア
神馬本店の ベスト オフィスウェア
ベスト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ネイビー
サイズ
15号
注文コード
44866370
品番
SA490V-1
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
深みのある杢の表情が美しいニット素材を4つボタン×配色デザインですっきり見せ。
材質
ポリエステル100%(ECO30%)
色
ネイビー
サイズ
15号
肩幅(cm)
37
着丈(cm)
53
機能
360°ストレッチ、エコ素材、ホームクリーニング可能
バスト(cm)
100
性別
女性用