美形スカート:Aライン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44866580 品番 SA497S-7
参考基準価格(税別)¥13,700 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

足さばき良くコーディネートしやすい杢ニット素材のAラインススカート。ラク伸びキレイな美形ウエスト仕様。

材質ポリエステル100%(ECO30%) ブラック サイズM ウエスト(cm)64 機能360°ストレッチ、エコ素材、ホームクリーニング可能 ヒップ(cm)97 丈(cm)56 性別女性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする