神馬本店
神馬本店の オフィスウェア
神馬本店の ボトムス オフィスウェア
神馬本店の パンツ・スラックス オフィスウェア
パンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
44866634
品番
SA490P-1
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
上品な杢の表情とセンタープレスで端正なシルエットに。シルエットに響かない後ろゴムウエストも快適。
材質
ポリエステル100%(ECO30%)
色
ネイビー
サイズ
5号
股下(cm)
85(フリーサイズ)
ウエスト(cm)
64
機能
360°ストレッチ、エコ素材、ホームクリーニング可能
ヒップ(cm)
91
性別
女性用