パンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44866668 品番 SA490P-1
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

上品な杢の表情とセンタープレスで端正なシルエットに。シルエットに響かない後ろゴムウエストも快適。

材質ポリエステル100%(ECO30%) ネイビー サイズ11号 股下(cm)85(フリーサイズ) ウエスト(cm)73 機能360°ストレッチ、エコ素材、ホームクリーニング可能 ヒップ(cm)100 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする