神馬本店
神馬本店の オフィスウェア
神馬本店の トップス オフィスウェア
神馬本店の スーツ・ジャケット オフィスウェア
ジャケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
44866957
品番
WN92J-1
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥21,890
販売価格(税別)
¥
19,900
バスケットに入れる
上品な杢をサイド配色ですっきり見せるデザインジャケット。手首がのぞく八分袖で気品と快適さを両立。
材質
ポリエステル100%(ECO30%)
色
ネイビー
サイズ
9号
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
48
着丈(cm)
53
機能
360°ストレッチ、エコ素材、ホームクリーニング可能
バスト(cm)
94
性別
女性用