ジャケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44867036 品番 WN92J-7
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥21,890
販売価格(税別)
19,900

上品な杢をサイド配色ですっきり見せるデザインジャケット。手首がのぞく八分袖で気品と快適さを両立。

材質ポリエステル100%(ECO30%) ブラック サイズ11号 肩幅(cm)40 袖丈(cm)49 着丈(cm)54 機能360°ストレッチ、エコ素材、ホームクリーニング可能 バスト(cm)97 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする