神馬本店
神馬本店の オフィスウェア
神馬本店の トップス オフィスウェア
神馬本店の シャツ・ブラウス オフィスウェア
プルオーバーブラウス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
44867106
品番
SA091B-2
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
ふわっとソフトなジョーゼットブラウスを着脱OKなボウタイで優美に。袖口のサイズ感を調整できるボタン付き。
材質
ポリエステル100%
色
ライトグレー
サイズ
9号
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
58.5
着丈(cm)
60
機能
ストレッチ、ホームクリーニング可能
バスト(cm)
98
性別
女性用